Startseite

ESSE-CI SRL - ESC48AA1330 DIMPLES KIT SOSPENSIONI 3000MM - 48AA1330

KopierenKopieren
ESSE-CI SRL - ESC48AA1330 DIMPLES KIT SOSPENSIONI 3000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

1000000429022

Artikelnummer

ESC48AA1330

Herstellernummer

48AA1330

Hersteller

ESC

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Länge:

3000 mm

Kit sospensione con regolazione millimetrica 3000mm per dimples.