Startseite

ESSE-CI SRL - ESC38AABCM HALL LED IP65 MEDIUM BOX INCASSO SU CALC - 38AABCM

KopierenKopieren
ESSE-CI SRL - ESC38AABCM HALL LED IP65 MEDIUM BOX INCASSO SU CALC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - nein

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Anwendung - für Plattendecke

  • Mit Betriebsgeräteraum - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

1000000460209

Artikelnummer

ESC38AABCM

Herstellernummer

38AABCM

Hersteller

ESC

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Anwendung:

für Plattendecke

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbaulänge:

235 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

110 mm

Max. Leuchtendurchmesser:

320 mm

Werkstoff:

Kunststoff

HALL LED IP65 Medium box per installazione ad incasso su calcestruzzo.