Startseite

ESSE-CI SRL - ESC20AS10K3B LUDO SPOT/AS 10W 700MA 3000K CRI>90 BIAN - 20AS10K3B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

1000000546330

Artikelnummer

ESC20AS10K3B

Herstellernummer

20AS10K3B

Hersteller

ESC

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

94 mm

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

14 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

129 mm

Leistungsfaktor:

0

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

897...0 lm

Nennstrom:

700...700 mA

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

LUDO Spot AS - Premium. Emissione Wall washer. 10W. 700 mA. 897 lm. 3000K