ESSE-CI SRL - ESC15AA2DHC8 TRACK SYSTEM EUROSTANDARD PLUS DALI H 2 - 15AA2DHC8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Länge - 2000 mm
Farbe - grau
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
1000000520620
Artikelnummer
ESC15AA2DHC8
Herstellernummer
15AA2DHC8
Hersteller
ESC
Nennspannung:
220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Länge:
2000 mm
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Höhe:
83 mm
Breite:
31.4 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein


