Startseite

ESSE-CI SRL - ESC10AA19XL BEN XL KIT INCASSO - 10AA19XL

KopierenKopieren
ESSE-CI SRL - ESC10AA19XL BEN XL KIT INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 86 mm

  • Durchmesser - 850 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

1000000591026

Artikelnummer

ESC10AA19XL

Herstellernummer

10AA19XL

Hersteller

ESC

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

86 mm

Durchmesser:

850 mm

Kit per installazione ad incasso XL.