ESBE SRL - ESB86900200 ESBE TSA 122 230V AT-A - 86900200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 20...90 °C
Differenz verstellbar - nein
Differenzwert - 6...10 K
Max. Spannung der Kontakte - 250 V
Max. Kontaktbelastung - 6 A
Packung
1 ST
EAN
2000002437369
Artikelnummer
ESB86900200
Herstellernummer
86900200
Hersteller
ESB
Messbereich:
20...90 °C
Differenz verstellbar:
nein
Differenzwert:
6...10 K
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
6 A
Mit Tauchrohr:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
nein
Einstecklänge:
99 mm
Höhe:
112 mm
Breite:
46 mm
Tiefe:
55 mm


