Startseite

ESBE SRL - ESB66001700 ESBE GMA531 SEPARATOR - 66001700

KopierenKopieren
ESBE SRL - ESB66001700 ESBE GMA531 SEPARATOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss - sonstige

  • Ausführungsform - ohne Mischbatterie

  • Mit Quetschset - nein

  • Verschlusshahn - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074825073

Artikelnummer

ESB66001700

Herstellernummer

66001700

Hersteller

ESB

Anschluss:

sonstige

Ausführungsform:

ohne Mischbatterie

Mit Quetschset:

nein

Verschlusshahn:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Kupplungen:

nein

Mit Siphon:

nein

Druckstufe Artikel:

PN 6

Austauschbare Umkehrklappe:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Serie GMA410 è un separatore idraulico per separare il circuito di riscaldamento secondario dalla fonte di riscaldamento. Le serie GMA420/430/440/450 sono collettori per gruppi di circolazione. I collettori sono disponibili per 2, 3 e su richiesta per 4 e 5 circuiti di riscaldamento. Le serie GMA500 sono collettori con separatore idraulico integrato per 2 e 3 circuiti di riscaldamento.