Startseite

ESBE SRL - ESB43122200 ESBE ZRS224 230VAC 2-P 20-4.6 G3/4 - 43122200

KopierenKopieren
ESBE SRL - ESB43122200 ESBE ZRS224 230VAC 2-P 20-4.6 G3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - DN 20

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Anschlüsse - Innengewinde zylindrisch (BSPP)

  • Mit Kupplungsanschluss 1 - nein

  • Mit Kupplungsanschluss 2 - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000001465066

Artikelnummer

ESB43122200

Herstellernummer

43122200

Hersteller

ESB

Nenndurchmesser:

DN 20

Werkstoffgüte:

sonstige

Anschlüsse:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Mit Kupplungsanschluss 1:

nein

Mit Kupplungsanschluss 2:

nein

Druckstufe Artikel:

PN 16

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Kvs-Wert:

4.6

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0 %

Frequenz:

50/60 Hz

Steuersignal:

2-Punkt

Nullspannungsrücklauf:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Zustandsmeldung:

ohne

Einstellbare Zustandsmeldung:

nein

Übertragung:

mit Zahnrädern

Arbeitsbereich einstellbar:

nein

Hilfskontakte:

nein

Mit Endkontakten:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Laufzeit:

15 s

Schutzart (IP):

IP44

Explosionsgeschützt:

nein

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

6 VA

Umgebungstemperatur:

0...60 °C

Länge Anschluss 1:

44.5 mm

Länge Anschluss 2:

44.5 mm

Höhe:

135 mm

Breite:

91 mm

Tiefe:

68 mm

La serie ESBE ZRS220 è costituita da una gamma di valvole di zona motorizzate a 2 vie con attuatore con ritorno a molla per l'uso in impianti di riscaldamento e raffreddamento. La serie ZRS220 è disponibile in DN15-32, PN16 con filettatura femmina. L'attuatore è controllato da un segnale a 2 punti con ritorno a molla ed è consigliato per la funzione on/off, disponibile per alimentazione a 230 VCA, 50/60 Hz. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in circuiti chiusi.