ESBE SRL - ESB43122100 ESBE ZRS224 230VAC 2-P 15-3.2 G1/2 - 43122100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 15
Werkstoffgüte - sonstige
Anschlüsse - Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Mit Kupplungsanschluss 1 - nein
Mit Kupplungsanschluss 2 - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000002592280
Artikelnummer
ESB43122100
Herstellernummer
43122100
Hersteller
ESB
Nenndurchmesser:
DN 15
Werkstoffgüte:
sonstige
Anschlüsse:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Mit Kupplungsanschluss 1:
nein
Mit Kupplungsanschluss 2:
nein
Druckstufe Artikel:
PN 16
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kvs-Wert:
3.2
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0 %
Frequenz:
50/60 Hz
Steuersignal:
2-Punkt
Nullspannungsrücklauf:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zustandsmeldung:
ohne
Einstellbare Zustandsmeldung:
nein
Übertragung:
mit Zahnrädern
Arbeitsbereich einstellbar:
nein
Hilfskontakte:
nein
Mit Endkontakten:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Laufzeit:
15 s
Schutzart (IP):
IP44
Explosionsgeschützt:
nein
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
6 VA
Umgebungstemperatur:
0...60 °C
Länge Anschluss 1:
40 mm
Länge Anschluss 2:
40 mm
Höhe:
132 mm
Breite:
91 mm
Tiefe:
68 mm


