ESBE SRL - ESB43100900 ESBE MBA122 G1 MM WA 230VAC 2-P 10NM - 43100900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 25
Werkstoffgüte - sonstige
Anschlüsse - sonstige
Mit Kupplungsanschluss 1 - nein
Mit Kupplungsanschluss 2 - ja
Packung
1 ST
EAN
7330193048545
Artikelnummer
ESB43100900
Herstellernummer
43100900
Hersteller
ESB
Nenndurchmesser:
DN 25
Werkstoffgüte:
sonstige
Anschlüsse:
sonstige
Mit Kupplungsanschluss 1:
nein
Mit Kupplungsanschluss 2:
ja
Druckstufe Artikel:
PN 32
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kvs-Wert:
60
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0 %
Frequenz:
50 Hz
Steuersignal:
2-Punkt
Nullspannungsrücklauf:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zustandsmeldung:
ohne
Einstellbare Zustandsmeldung:
nein
Übertragung:
mit Zahnrädern
Arbeitsbereich einstellbar:
nein
Hilfskontakte:
nein
Mit Endkontakten:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Laufzeit:
40 s
Schutzart (IP):
IP44
Explosionsgeschützt:
nein
Umgebungstemperatur:
0...50 °C
Länge Anschluss 1:
73 mm
Länge Anschluss 2:
76 mm
Höhe:
98 mm