Startseite

ESBE SRL - ESB43100700 ESBE MBA122 G1/2 MM WA 230VAC 2-P 10NM - 43100700

KopierenKopieren
ESBE SRL - ESB43100700 ESBE MBA122 G1/2  MM WA 230VAC 2-P 10NM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Nenndurchmesser - DN 15

  • Anschlüsse - sonstige

  • Mit Kupplungsanschluss 1 - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7330193048521

Artikelnummer

ESB43100700

Herstellernummer

43100700

Hersteller

ESB

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Nenndurchmesser:

DN 15

Anschlüsse:

sonstige

Mit Kupplungsanschluss 1:

nein

Mit Kupplungsanschluss 2:

ja

Druckstufe Artikel:

PN 32

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kvs-Wert:

20

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0 %

Frequenz:

50 Hz

Steuersignal:

2-Punkt

Nullspannungsrücklauf:

ohne

Zustandsmeldung:

ohne

Einstellbare Zustandsmeldung:

nein

Übertragung:

mit Zahnrädern

Arbeitsbereich einstellbar:

nein

Hilfskontakte:

nein

Mit Endkontakten:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Laufzeit:

40 s

Schutzart (IP):

IP44

Explosionsgeschützt:

nein

Umgebungstemperatur:

0...50 °C

Länge Anschluss 1:

58.5 mm

Länge Anschluss 2:

59.5 mm

Höhe:

90.5 mm

Le valvole della serie MBA120 sono valvole a sfera motorizzate a 2 vie con attuatore per l'uso in impianti di riscaldamento e raffreddamento. La valvola è a tenuta in conformità con la norma EN12266-1. La serie MBA120 è disponibile in DN15-32 ed è fornita in varie tipologie di collegamenti per soddisfare ogni necessità. L'attuatore è montato sulla valvola a sfera con una spina metallica che ne consente il montaggio / smontaggio in modo sicuro, semplice e rapido.