Startseite

ESBE SRL - ESB43080800 ESBE VZD263 2-P 230V CPF28 25-6,0

KopierenKopieren
ESBE SRL - ESB43080800 ESBE VZD263 2-P 230V CPF28 25-6,0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - DN 25

  • Werkstoffgüte - Messing, entzinkungsbeständig (DZR)

  • Druckstufe Artikel - PN 6

  • Anschlüsse - Klemmring

  • Mit Kupplungsanschluss 1 - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7330193045469

Artikelnummer

ESB43080800

Herstellernummer

43080800

Hersteller

ESB

Nenndurchmesser:

DN 25

Werkstoffgüte:

Messing, entzinkungsbeständig (DZR)

Druckstufe Artikel:

PN 6

Anschlüsse:

Klemmring

Mit Kupplungsanschluss 1:

ja

Mit Kupplungsanschluss 2:

ja

Mit Kupplungsanschluss 3:

ja

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

0.5 bar

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Kvs-Wert:

6

Steuersignal:

Zweipunkt

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0 %

Geeignet für Handbedienung:

nein

Netzspannung:

230 V AC

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Frequenz:

50 Hz

Übertragung:

mit Zahnrädern

Laufzeit:

3 s

Schutzart (IP):

IP40

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

15 VA

Umgebungstemperatur:

0...60 °C

Länge Anschluss 1:

56 mm

Länge Anschluss 2:

56 mm

Länge Anschluss 3:

57 mm

Höhe:

155 mm

Breite:

114 mm

Tiefe:

58 mm

La serie VZC, VZD è una linea di valvole di zona compatte in ottone per pompe di calore, riscaldamento a pavimento e impianti HVAC. La loro caratteristica principale consiste nella rapida inversione del flusso tra due circuiti con un basso consumo energetico. L'attuatore della serie VZC ha un connettore di tipo Molex per il collegamento rapido dei cavi all'unità di controllo. L'attuatore della serie VZD è dotato di un cavo fisso e ha un grado di protezione pari a IP40.