Startseite

ESBE SRL - ESB43060800 ESBE VZC162 2-P 230V G1 20-6,0 / CABLE - 43060800

KopierenKopieren
ESBE SRL - ESB43060800 ESBE VZC162 2-P 230V G1  20-6,0 / CABLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Werkstoffgüte - Messing, entzinkungsbeständig (DZR)

  • Nenndurchmesser - DN 20

  • Anschlüsse - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

  • Mit Kupplungsanschluss 1 - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7330193045445

Artikelnummer

ESB43060800

Herstellernummer

43060800

Hersteller

ESB

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Werkstoffgüte:

Messing, entzinkungsbeständig (DZR)

Nenndurchmesser:

DN 20

Anschlüsse:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Mit Kupplungsanschluss 1:

nein

Mit Kupplungsanschluss 2:

nein

Mit Kupplungsanschluss 3:

nein

Druckstufe Artikel:

PN 6

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

0.8 bar

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Kvs-Wert:

6

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0 %

Netzspannung:

230 V AC

Frequenz:

50 Hz

Steuersignal:

2-Punkt

Übertragung:

mit Zahnrädern

Geeignet für Handbedienung:

nein

Laufzeit:

3 s

Schutzart (IP):

IP20

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

15 VA

Umgebungstemperatur:

0...60 °C

Länge Anschluss 1:

35 mm

Länge Anschluss 2:

35 mm

Länge Anschluss 3:

42 mm

Höhe:

141 mm

Breite:

70 mm

Tiefe:

58 mm

La serie VZC, VZD è una linea di valvole di zona compatte in ottone per pompe di calore, riscaldamento a pavimento e impianti HVAC. La loro caratteristica principale consiste nella rapida inversione del flusso tra due circuiti con un basso consumo energetico. L'attuatore della serie VZC ha un connettore di tipo Molex per il collegamento rapido dei cavi all'unità di controllo. L'attuatore della serie VZD è dotato di un cavo fisso e ha un grado di protezione pari a IP40.