Startseite

ESBE SRL - ESB36552900 ESBE KCD313 CONNEC.KIT G1-CPF22 - 36552900

KopierenKopieren
ESBE SRL - ESB36552900 ESBE KCD313 CONNEC.KIT G1-CPF22

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing

  • WerkstoffgĂŒte Anschluss 1 - Messing, entzinkungsbestĂ€ndig (DZR)

  • OberflĂ€chenschutz Anschluss 1 - unbehandelt

  • OberflĂ€chenbehandlung Anschluss 1 - unbehandelt

  • Material Dichtung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7330193042741

Artikelnummer

ESB36552900

Herstellernummer

36552900

Hersteller

ESB

Werkstoff des Anschlusses 1:

Messing

WerkstoffgĂŒte Anschluss 1:

Messing, entzinkungsbestÀndig (DZR)

OberflÀchenschutz Anschluss 1:

unbehandelt

OberflÀchenbehandlung Anschluss 1:

unbehandelt

Material Dichtung:

sonstige

Mit Dichtungsmaterial:

ja

Set di collegamento con raccordi a compressione da utilizzare con valvole FM.