ESBE SRL - ESB36552400 ESBE KTD312 CONNEC.KIT G1-R3/4 - 36552400

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing
WerkstoffgĂŒte Anschluss 1 - Messing, entzinkungsbestĂ€ndig (DZR)
OberflÀchenschutz Anschluss 1 - unbehandelt
OberflÀchenbehandlung Anschluss 1 - unbehandelt
Material Dichtung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7330193042697
Artikelnummer
ESB36552400
Herstellernummer
36552400
Hersteller
ESB
Werkstoff des Anschlusses 1:
Messing
WerkstoffgĂŒte Anschluss 1:
Messing, entzinkungsbestÀndig (DZR)
OberflÀchenschutz Anschluss 1:
unbehandelt
OberflÀchenbehandlung Anschluss 1:
unbehandelt
Material Dichtung:
sonstige
Mit Dichtungsmaterial:
ja


