ESBE SRL - ESB36552200 ESBE KTD212 CONNEC.KIT G1-R3/4 - 36552200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Anschlusses 1 - Messing
Material Dichtung - sonstige
Oberflächenschutz Anschluss 1 - unbehandelt
Werkstoffgüte Anschluss 1 - Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Mit Dichtungsmaterial - ja
Packung
1 ST
EAN
7330193042673
Artikelnummer
ESB36552200
Herstellernummer
36552200
Hersteller
ESB
Werkstoff des Anschlusses 1:
Messing
Material Dichtung:
sonstige
Oberflächenschutz Anschluss 1:
unbehandelt
Werkstoffgüte Anschluss 1:
Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Mit Dichtungsmaterial:
ja
Oberflächenbehandlung Anschluss 1:
unbehandelt


