Startseite

ESBE SRL - ESB31720100 ESBE VTS522 45-65C G1 20-3,2 - 31720100

KopierenKopieren
ESBE SRL - ESB31720100 ESBE VTS522 45-65C G1 20-3,2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Nenndurchmesser - DN 20

  • Anschluss 1 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

  • Mit Kupplungsanschluss 2 - nein

  • Druckstufe Artikel - PN 10

Packung

  • 1 ST

EAN

7330193040662

Artikelnummer

ESB31720100

Herstellernummer

31720100

Hersteller

ESB

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Nenndurchmesser:

DN 20

Anschluss 1:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Mit Kupplungsanschluss 2:

nein

Druckstufe Artikel:

PN 10

Einstellbereich Temperatur:

45...65 °C

Min. Durchsatz:

ja

Desinfektionsfunktion:

ohne

Mit Entleerungsventil:

nein

Mit Standanzeiger:

ja

Einstellung verriegelbar:

ja

Kvs-Wert:

3.2

Länge Anschluss 1:

42 mm

Länge Anschluss 2:

62 mm

Höhe Handgriff/Handrad:

60 mm

Serie VTS520 per la distribuzione dell'acqua calda sanitaria collegata a sistemi di riscaldamento solare in cui le elevate temperature dell'acqua richiedono componenti dotati di una maggiore durata. VTS520 ha un modello di portata asimmetrico. Le valvoledi questa serie sono indicate anche per gli impianti di acqua calda sanitaria con HWC (circolazione acqua calda).