ESBE SRL - ESB31702100 ESBE VTA572 20-55C G1 20-4,5 - 31702100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 20
Druckstufe Artikel - PN 10
Einstellbereich Temperatur - 20...55 °C
Desinfektionsfunktion - ohne
Anschluss 1 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Packung
1 ST
EAN
7330193050739
Artikelnummer
ESB31702100
Herstellernummer
31702100
Hersteller
ESB
Nenndurchmesser:
DN 20
Druckstufe Artikel:
PN 10
Einstellbereich Temperatur:
20...55 °C
Desinfektionsfunktion:
ohne
Anschluss 1:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Mit Kupplungsanschluss 2:
nein
Min. Durchsatz:
ja
Mit Entleerungsventil:
nein
Mit Standanzeiger:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Einstellung verriegelbar:
nein
Kvs-Wert:
4.5
Länge Anschluss 1:
42 mm
Länge Anschluss 2:
62 mm
Höhe Handgriff/Handrad:
60 mm


