ESBE SRL - ESB31621100 ESBE VTA522 45-65C G1 1/4+R1 20-3,4 - 31621100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Nenndurchmesser - DN 20
Anschluss 1 - sonstige
Mit Kupplungsanschluss 2 - ja
Druckstufe Artikel - PN 10
Packung
1 ST
EAN
7330193040198
Artikelnummer
ESB31621100
Herstellernummer
31621100
Hersteller
ESB
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Nenndurchmesser:
DN 20
Anschluss 1:
sonstige
Mit Kupplungsanschluss 2:
ja
Druckstufe Artikel:
PN 10
Einstellbereich Temperatur:
45...65 °C
Min. Durchsatz:
ja
Desinfektionsfunktion:
ohne
Mit Entleerungsventil:
nein
Mit Standanzeiger:
ja
Einstellung verriegelbar:
ja
Kvs-Wert:
3.4
Länge Anschluss 1:
82 mm
Länge Anschluss 2:
102 mm
Höhe Handgriff/Handrad:
60 mm


