Startseite

ESBE SRL - ESB31620800 ESBE VTA522 45-65C G1+R3/4 15-3,0 - 31620800

KopierenKopieren
ESBE SRL - ESB31620800 ESBE VTA522 45-65C G1+R3/4 15-3,0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Nenndurchmesser - DN 15

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Mit Kupplungsanschluss 2 - ja

  • Druckstufe Artikel - PN 10

Packung

  • 1 ST

EAN

7330193040167

Artikelnummer

ESB31620800

Herstellernummer

31620800

Hersteller

ESB

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Nenndurchmesser:

DN 15

Anschluss 1:

sonstige

Mit Kupplungsanschluss 2:

ja

Druckstufe Artikel:

PN 10

Einstellbereich Temperatur:

45...65 °C

Min. Durchsatz:

ja

Desinfektionsfunktion:

ohne

Mit Entleerungsventil:

nein

Mit Standanzeiger:

ja

Einstellung verriegelbar:

ja

Kvs-Wert:

3

Länge Anschluss 1:

77 mm

Länge Anschluss 2:

97 mm

Höhe Handgriff/Handrad:

60 mm

Miscelatore termostatico VTA572. Le serie VTA370 e VTA570 sono la prima scelta per le applicazioni di riscaldamento e raffreddamento. Le valvole assicurano una funzione antiscottatura, importante per proteggere ad esempio le tubazioni del riscaldamento apavimento e il pavimento stesso dall’incremento incontrollato della temperatura. Le valvole sono dotate di una direzione di flusso asimmetrica e di una funzione antiscottatura*. A seconda della versione della valvola è possibile impostare una temperaturadi miscelazione compresa nei seguenti range: 10-30 °C, 20-55 °C o 30-70 °C. L’elemento a cera reagisce alla temperatura dell’acqua e sposta il cono per miscelare l’acqua fredda e calda e ottenere la temperatura di miscelazione desiderata. Le valvole sonodisponibili con filetto maschio, flangia pompa e dado rotante. Tre diversi range di temperatura offrono la possibilità di scegliere la valvola giusta per la giusta applicazione, ad es.: 10-30 °C per il raffreddamento, 20-55 °C per il riscaldamento a pavimento o 30-70 °C per il riscaldamento a radiatori. Le valvole sono dotate di una grande manopola per l’impostazione. Queste valvole sono compatibili con i seguenti tipi di fluidi: - Acqua - Acqua del riscaldamento - Acqua con additivo antigelo (glicole ≤ 50% miscela)