ESBE SRL - ESB31620500 ESBE VTA522 45-65C G1 1/4 25-3,5 - 31620500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 25
Druckstufe Artikel - PN 10
Einstellbereich Temperatur - 45...65 °C
Desinfektionsfunktion - ohne
Anschluss 1 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Packung
1 ST
EAN
7330193040136
Artikelnummer
ESB31620500
Herstellernummer
31620500
Hersteller
ESB
Nenndurchmesser:
DN 25
Druckstufe Artikel:
PN 10
Einstellbereich Temperatur:
45...65 °C
Desinfektionsfunktion:
ohne
Anschluss 1:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Mit Kupplungsanschluss 2:
nein
Min. Durchsatz:
ja
Mit Entleerungsventil:
nein
Mit Standanzeiger:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Einstellung verriegelbar:
ja
Kvs-Wert:
3.5
Länge Anschluss 1:
42 mm
Länge Anschluss 2:
62 mm
Höhe Handgriff/Handrad:
60 mm


