ESBE SRL - ESB31620400 ESBE VTA522 20-43C G1 1/4 25-3,5 - 31620400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Nenndurchmesser - DN 25
Anschluss 1 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Mit Kupplungsanschluss 2 - nein
Druckstufe Artikel - PN 10
Packung
1 ST
EAN
7330193040129
Artikelnummer
ESB31620400
Herstellernummer
31620400
Hersteller
ESB
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Nenndurchmesser:
DN 25
Anschluss 1:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Mit Kupplungsanschluss 2:
nein
Druckstufe Artikel:
PN 10
Einstellbereich Temperatur:
20...43 °C
Min. Durchsatz:
ja
Desinfektionsfunktion:
ohne
Mit Entleerungsventil:
nein
Mit Standanzeiger:
ja
Einstellung verriegelbar:
ja
Kvs-Wert:
3.5
Länge Anschluss 1:
42 mm
Länge Anschluss 2:
62 mm
Höhe Handgriff/Handrad:
60 mm


