Startseite

ESBE SRL - ESB31580100 ESBE VTD582 42-52C G1 20-2,8 - 31580100

KopierenKopieren
ESBE SRL - ESB31580100 ESBE VTD582 42-52C G1 20-2,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Werkstoffgüte - Messing, entzinkungsbeständig (DZR)

  • Nenndurchmesser - DN 20

  • Anschlüsse - Außengewinde

  • Mit Kupplungsanschluss 1 - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7330193046053

Artikelnummer

ESB31580100

Herstellernummer

31580100

Hersteller

ESB

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Werkstoffgüte:

Messing, entzinkungsbeständig (DZR)

Nenndurchmesser:

DN 20

Anschlüsse:

Außengewinde

Mit Kupplungsanschluss 1:

nein

Mit Kupplungsanschluss 2:

nein

Mit Kupplungsanschluss 3:

nein

Druckstufe Artikel:

PN 10

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

3 bar

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Kvs-Wert:

2.8

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.5 %

Kvs-Wert Bypass:

2.8

Länge Anschluss 1:

42 mm

Länge Anschluss 2:

42 mm

Länge Anschluss 3:

62 mm

La serie VTD500 è costituita da valvole termostatiche con impostazione della temperatura regolabile per applicazioni di deviazione. La temperatura di deviazione può essere impostata in un range di 42-52°C. Quando la temperatura del liquido in ingresso è inferiore alla temperatura nominale di deviazione il liquido viene deviato verso la porta A. Quando la temperatura del liquido in ingresso è superiore alla temperatura nominale di deviazione il liquido viene deviato verso la porta B.