Startseite

ESBE SRL - ESB31525000 ESBE VMD322 G1+R3/4 42-52C - 31525000

KopierenKopieren
ESBE SRL - ESB31525000 ESBE VMD322 G1+R3/4 42-52C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss - Außengewinde

  • Ausführungsform - mit Mischbatterie

  • Mit Quetschset - nein

  • Verschlusshahn - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

7330193045285

Artikelnummer

ESB31525000

Herstellernummer

31525000

Hersteller

ESB

Anschluss:

Außengewinde

Ausführungsform:

mit Mischbatterie

Mit Quetschset:

nein

Verschlusshahn:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Mit Kupplungen:

nein

Mit Siphon:

nein

Druckstufe Artikel:

PN 10

Austauschbare Umkehrklappe:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Serie VMD300 idoneo per l’integrazione con caldaia a gas dell’acqua calda sanitaria proveniente da una fonte di calore alternativa. La temperatura di commutazione nel Solar Kit VMD è completamente regolabile tra 42 e 52 gradi per ottimizzare l'efficienzaenergetica a favore dell'energia rinnovabile.