Startseite

ESBE SRL - ESB31102900 ESBE VTA322 35-60C 10-1,2 G1/2 - 31102900

KopierenKopieren
ESBE SRL - ESB31102900 ESBE VTA322 35-60C 10-1,2 G1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Nenndurchmesser - DN 10

  • Anschluss 1 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

  • Mit Kupplungsanschluss 2 - nein

  • Druckstufe Artikel - PN 10

Packung

  • 1 ST

EAN

7330193024679

Artikelnummer

ESB31102900

Herstellernummer

31102900

Hersteller

ESB

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Nenndurchmesser:

DN 10

Anschluss 1:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Mit Kupplungsanschluss 2:

nein

Druckstufe Artikel:

PN 10

Einstellbereich Temperatur:

35...60 °C

Min. Durchsatz:

ja

Desinfektionsfunktion:

ohne

Mit Entleerungsventil:

nein

Mit Standanzeiger:

ja

Einstellung verriegelbar:

ja

Kvs-Wert:

1.5

Länge Anschluss 1:

43 mm

Länge Anschluss 2:

50 mm

Höhe Handgriff/Handrad:

52 mm

Miscelatore termostatico VTA572. Le serie VTA370 e VTA570 sono la prima scelta per le applicazioni di riscaldamento e raffreddamento. Le valvole assicurano una funzione antiscottatura, importante per proteggere ad esempio le tubazioni del riscaldamento apavimento e il pavimento stesso dall’incremento incontrollato della temperatura. Le valvole sono dotate di una direzione di flusso asimmetrica e di una funzione antiscottatura*. A seconda della versione della valvola è possibile impostare una temperaturadi miscelazione compresa nei seguenti range: 10-30 °C, 20-55 °C o 30-70 °C. L’elemento a cera reagisce alla temperatura dell’acqua e sposta il cono per miscelare l’acqua fredda e calda e ottenere la temperatura di miscelazione desiderata. Le valvole sonodisponibili con filetto maschio, flangia pompa e dado rotante. Tre diversi range di temperatura offrono la possibilità di scegliere la valvola giusta per la giusta applicazione, ad es.: 10-30 °C per il raffreddamento, 20-55 °C per il riscaldamento a pavimento o 30-70 °C per il riscaldamento a radiatori. Le valvole sono dotate di una grande manopola per l’impostazione. Queste valvole sono compatibili con i seguenti tipi di fluidi: - Acqua - Acqua del riscaldamento - Acqua con additivo antigelo (glicole ≤ 50% miscela)