ESBE SRL - ESB31100600 ESBE VTA322 35-60C 15-1,5 G3/4 - 31100600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Nenndurchmesser - DN 15
Anschluss 1 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Mit Kupplungsanschluss 2 - nein
Druckstufe Artikel - PN 10
Packung
1 ST
EAN
7330193024600
Artikelnummer
ESB31100600
Herstellernummer
31100600
Hersteller
ESB
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Nenndurchmesser:
DN 15
Anschluss 1:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Mit Kupplungsanschluss 2:
nein
Druckstufe Artikel:
PN 10
Einstellbereich Temperatur:
35...60 °C
Min. Durchsatz:
ja
Desinfektionsfunktion:
ohne
Mit Entleerungsventil:
nein
Mit Standanzeiger:
ja
Einstellung verriegelbar:
ja
Kvs-Wert:
1.5
Länge Anschluss 1:
35 mm
Länge Anschluss 2:
42 mm
Höhe Handgriff/Handrad:
52 mm


