ESBE SRL - ESB31100500 ESBE VTA322 20-43C 15-1,5 G3/4 - 31100500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 15
Druckstufe Artikel - PN 10
Einstellbereich Temperatur - 20...43 °C
Desinfektionsfunktion - ohne
Anschluss 1 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Packung
1 ST
EAN
7330193024617
Artikelnummer
ESB31100500
Herstellernummer
31100500
Hersteller
ESB
Nenndurchmesser:
DN 15
Druckstufe Artikel:
PN 10
Einstellbereich Temperatur:
20...43 °C
Desinfektionsfunktion:
ohne
Anschluss 1:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Mit Kupplungsanschluss 2:
nein
Min. Durchsatz:
ja
Mit Entleerungsventil:
nein
Mit Standanzeiger:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Einstellung verriegelbar:
ja
Kvs-Wert:
1.5
Länge Anschluss 1:
35 mm
Länge Anschluss 2:
42 mm
Höhe Handgriff/Handrad:
52 mm


