ESBE SRL - ESB22201300 ESBE ALF364 PROP/3-P 24V 1500N 15-60S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steuersignal - 0 - 10 V / 4 - 20 mA
Netzspannung - 24 V AC/DC
Geeignet für Ventile - ja
Schutzart (IP) - IP54
Spannungsfrei wenn geschlossen - nein
Packung
1 ST
EAN
7330193049177
Artikelnummer
ESB22201300
Herstellernummer
22201300
Hersteller
ESB
Steuersignal:
0 - 10 V / 4 - 20 mA
Netzspannung:
24 V AC/DC
Geeignet für Ventile:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsfrei wenn geschlossen:
nein
Ausführung:
linear
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
nein
Laufzeit:
30 s
Hublänge:
60 mm
Verstellkraft:
1500 N
Regelungsart modulierend:
ja
Geeignet für Handbedienung:
ja
Arbeitsbereich einstellbar:
nein
Hilfskontakte optional:
nein
Zustandsmeldung:
2 - 10 V
Tiefe:
135 mm
Umgebungstemperatur:
-10...50 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Übertragung:
mit Zahnrädern
Einstellbare Zustandsmeldung:
ja
Anschluss an Ventil:
markengebunden
Breite:
200 mm
Höhe:
252 mm
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
ja
Zulässige relative Feuchtigkeit:
0...90 %


