Startseite

ESBE SRL - ESB22201100 ESBE ALF134 PROP/3-P 24V 600N 15-60S - 22201100

KopierenKopieren
ESBE SRL - ESB22201100 ESBE ALF134 PROP/3-P 24V 600N 15-60S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steuersignal - 0 - 10 V / 4 - 20 mA

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Hublänge - 30 mm

  • Netzspannung - 24 V AC/DC

  • Geeignet für Ventile - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7330193049153

Artikelnummer

ESB22201100

Herstellernummer

22201100

Hersteller

ESB

Steuersignal:

0 - 10 V / 4 - 20 mA

Schutzart (IP):

IP54

Hublänge:

30 mm

Netzspannung:

24 V AC/DC

Geeignet für Ventile:

ja

Spannungsfrei wenn geschlossen:

nein

Ausführung:

linear

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

nein

Laufzeit:

30 s

Verstellkraft:

600 N

Regelungsart modulierend:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Arbeitsbereich einstellbar:

nein

Hilfskontakte optional:

nein

Zustandsmeldung:

2 - 10 V

Tiefe:

135 mm

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Übertragung:

mit Zahnrädern

Einstellbare Zustandsmeldung:

ja

Anschluss an Ventil:

markengebunden

Breite:

200 mm

Höhe:

228 mm

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

ja

Zulässige relative Feuchtigkeit:

0...90 %

La serie ALFxx4 è una gamma di attuatori lineari versione 24 V disponibile in modalità di controllo a 3 punti (flottante) e in modalità di controllo modulante / proporzionale (tensione / corrente). La serie è disponibile con differenti livelli di forza epossibilità di corsa.