ESBE SRL - ESB21502300 ESBE VLG142 PN16 15-0,6 G1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 15
Anschlüsse - Außengewinde
Kvs-Wert - 0.63
Druckstufe Artikel - PN 16
Kennlinien-Charakteristik - linear
Packung
1 ST
EAN
7330193049740
Artikelnummer
ESB21502300
Herstellernummer
21502300
Hersteller
ESB
Nenndurchmesser:
DN 15
Anschlüsse:
Außengewinde
Kvs-Wert:
0.63
Druckstufe Artikel:
PN 16
Kennlinien-Charakteristik:
linear
Werkstoffgüte:
sonstige
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0 %
Kvs-Wert Bypass:
0.63
Mit Kupplungsanschluss 1:
nein
Mit Kupplungsanschluss 2:
nein
Mit Kupplungsanschluss 3:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge Anschluss 1:
26 mm
Länge Anschluss 2:
26 mm
Länge Anschluss 3:
26 mm
Hublänge:
2.5 mm


