ESBE SRL - ESB21500300 ESBE VLG122 PN16 15-0,6 G1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 15
Anschluss 1 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Werkstoffgüte - Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Anschluss 2 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Druckstufe Artikel - PN 16
Packung
1 ST
EAN
7330193049580
Artikelnummer
ESB21500300
Herstellernummer
21500300
Hersteller
ESB
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 15
Anschluss 1:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Werkstoffgüte:
Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Anschluss 2:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Druckstufe Artikel:
PN 16
Kvs-Wert:
0.63
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 15
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kennlinien-Charakteristik:
linear
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
3 bar
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0 %
Hublänge:
2.5 mm
Länge Anschluss 1:
26 mm
Länge Anschluss 2:
23 mm


