ESBE SRL - ESB21221200 ESBE VLB335 PN16 FLANGE DN80 KVS100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 80
Anschlüsse - Flansch
Kvs-Wert - 100
Druckstufe Artikel - PN 16
Kennlinien-Charakteristik - gleichprozentig
Packung
1 ST
EAN
7330193049023
Artikelnummer
ESB21221200
Herstellernummer
21221200
Hersteller
ESB
Nenndurchmesser:
DN 80
Anschlüsse:
Flansch
Kvs-Wert:
100
Druckstufe Artikel:
PN 16
Kennlinien-Charakteristik:
gleichprozentig
Werkstoffgüte:
sonstige
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
2 bar
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.03 %
Kvs-Wert Bypass:
100
Mit Kupplungsanschluss 1:
nein
Mit Kupplungsanschluss 2:
nein
Mit Kupplungsanschluss 3:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Oberflächenschutz:
beschichtet
Länge Anschluss 1:
155 mm
Länge Anschluss 2:
155 mm
Länge Anschluss 3:
155 mm
Hublänge:
45 mm


