ESBE SRL - ESB21221100 ESBE VLB335 PN16 FLANGE DN65 KVS63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 65
Anschlüsse - Flansch
Kvs-Wert - 63
Druckstufe Artikel - PN 16
Kennlinien-Charakteristik - gleichprozentig
Packung
1 ST
EAN
7330193049016
Artikelnummer
ESB21221100
Herstellernummer
21221100
Hersteller
ESB
Nenndurchmesser:
DN 65
Anschlüsse:
Flansch
Kvs-Wert:
63
Druckstufe Artikel:
PN 16
Kennlinien-Charakteristik:
gleichprozentig
Werkstoffgüte:
sonstige
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
2 bar
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.03 %
Kvs-Wert Bypass:
63
Mit Kupplungsanschluss 1:
nein
Mit Kupplungsanschluss 2:
nein
Mit Kupplungsanschluss 3:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Oberflächenschutz:
beschichtet
Länge Anschluss 1:
145 mm
Länge Anschluss 2:
145 mm
Länge Anschluss 3:
145 mm
Hublänge:
25 mm


