ESBE SRL - ESB21201500 ESBE VLA335 PN16 FLANGE DN40-25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 40
Anschlüsse - Flansch
Kvs-Wert - 25
Druckstufe Artikel - PN 16
Kennlinien-Charakteristik - gleichprozentig
Packung
1 ST
EAN
7330193025607
Artikelnummer
ESB21201500
Herstellernummer
21201500
Hersteller
ESB
Nenndurchmesser:
DN 40
Anschlüsse:
Flansch
Kvs-Wert:
25
Druckstufe Artikel:
PN 16
Kennlinien-Charakteristik:
gleichprozentig
Werkstoffgüte:
sonstige
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
6 bar
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0 %
Kvs-Wert Bypass:
25
Mit Kupplungsanschluss 1:
nein
Mit Kupplungsanschluss 2:
nein
Mit Kupplungsanschluss 3:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Oberflächenschutz:
beschichtet
Länge Anschluss 1:
100 mm
Länge Anschluss 2:
100 mm
Länge Anschluss 3:
100 mm
Hublänge:
20 mm


