ESBE SRL - ESB21151200 ESBE VLA131 PN16 RP3/4 DN20-6,3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 20
Anschlüsse - Innengewinde
Kvs-Wert - 6.3
Druckstufe Artikel - PN 16
Kennlinien-Charakteristik - gleichprozentig
Packung
1 ST
EAN
7330193025737
Artikelnummer
ESB21151200
Herstellernummer
21151200
Hersteller
ESB
Nenndurchmesser:
DN 20
Anschlüsse:
Innengewinde
Kvs-Wert:
6.3
Druckstufe Artikel:
PN 16
Kennlinien-Charakteristik:
gleichprozentig
Werkstoffgüte:
sonstige
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
6 bar
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0 %
Kvs-Wert Bypass:
6.3
Mit Kupplungsanschluss 1:
nein
Mit Kupplungsanschluss 2:
nein
Mit Kupplungsanschluss 3:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Oberflächenschutz:
beschichtet
Länge Anschluss 1:
50 mm
Länge Anschluss 2:
61 mm
Länge Anschluss 3:
50 mm
Hublänge:
20 mm


