ESBE SRL - ESB21150800 ESBE VLA121 PN16 RP2 DN50-38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 50
Anschluss 1 - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Gusseisen
Werkstoffgüte - sonstige
Anschluss 2 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7330193025379
Artikelnummer
ESB21150800
Herstellernummer
21150800
Hersteller
ESB
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 50
Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Werkstoffgüte:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Druckstufe Artikel:
PN 16
Kvs-Wert:
38
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 50
Oberflächenschutz:
beschichtet
Kennlinien-Charakteristik:
gleichprozentig
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
6 bar
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0 %
Hublänge:
20 mm
Länge Anschluss 1:
90 mm
Länge Anschluss 2:
59 mm


