Startseite

ESBE SRL - ESB13020800 ESBE VRG131 25-6.3 & ARA661

KopierenKopieren
ESBE SRL - ESB13020800 ESBE VRG131 25-6.3 & ARA661

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - DN 25

  • Werkstoffgüte - Messing, entzinkungsbeständig (DZR)

  • Druckstufe Artikel - PN 10

  • Anschlüsse - sonstige

  • Mit Kupplungsanschluss 1 - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7330193042093

Artikelnummer

ESB13020800

Herstellernummer

13020800

Hersteller

ESB

Nenndurchmesser:

DN 25

Werkstoffgüte:

Messing, entzinkungsbeständig (DZR)

Druckstufe Artikel:

PN 10

Anschlüsse:

sonstige

Mit Kupplungsanschluss 1:

nein

Mit Kupplungsanschluss 2:

nein

Mit Kupplungsanschluss 3:

nein

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

1 bar

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Kvs-Wert:

6.3

Steuersignal:

Dreipunkt

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.05 %

Kennlinien-Charakteristik:

linear

Geeignet für Handbedienung:

ja

Netzspannung:

230 V AC

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Frequenz:

50 Hz

Übertragung:

mit Zahnrädern

Laufzeit:

120 s

Schutzart (IP):

IP41

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

5 VA

Umgebungstemperatur:

-5...55 °C

Länge Anschluss 1:

41 mm

Länge Anschluss 2:

41 mm

Länge Anschluss 3:

41 mm

Höhe:

88 mm

Breite:

105 mm

Tiefe:

111 mm

Le valvole della serie VRG130 sono valvole a 3 vie idonee per miscelazione o commutazione. Le valvole sono in ottone a elevate prestazioni, adatte per l'uso in impianti di riscaldamento e raffreddamento. La serie VRG è disponibile in DN15-50 ed è dotata di diversi tipi di collegamenti, adatti alla maggior parte delle dimensioni dei tubi. La valvola si combina perfettamente con gli attuatori e le centraline climatiche ESBE.