Startseite

ESBE SRL - ESB12550500 ESBE 93P PROP MULTI 24V 60-390S 30-355 - 12550500

KopierenKopieren
ESBE SRL - ESB12550500 ESBE 93P PROP MULTI 24V 60-390S 30-355

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Ventile - ja

  • Geeignet für Belüftungsarmaturen - nein

  • Netzspannung - 24 V AC/DC

  • Steuersignal - 0 - 10 V / 4 - 20 mA

  • Ausführung - rotierend

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002803560

Artikelnummer

ESB12550500

Herstellernummer

12550500

Hersteller

ESB

Geeignet für Ventile:

ja

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

nein

Netzspannung:

24 V AC/DC

Steuersignal:

0 - 10 V / 4 - 20 mA

Ausführung:

rotierend

Regelungsart modulierend:

ja

Übertragung:

mit Zahnrädern

Anschluss an Ventil:

markengebunden

Spannungsfrei wenn geschlossen:

nein

Einstellbare Zustandsmeldung:

nein

Hilfskontakte optional:

ja

Arbeitsbereich einstellbar:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Laufzeit:

390 s

Drehmoment:

15 Nm

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

nein

Max. Drehwinkel:

355 °

Schutzart (IP):

IP54

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

5 VA

Umgebungstemperatur:

-15...55 °C

Höhe:

96 mm

Breite:

135 mm

Tiefe:

117 mm

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

L'attuatore proporzionale serie 90, 15 Nm, è destinato alle applicazioni di miscelazione, deviazione e controllo di flusso. L'attuatore è progettato per il funzionamento con valvole serie F (DN15 – DN150). La serie può essere facilmente regolata manualmente mediante un sezionatore e una leva. Il 90P può essere controllato da un segnale di controllo della tensione o della corrente e offre una regolazione precisa della valvola. Una piattaforma flessibile consente al 90P di funzionare con diverse impostazioni del tempo di rotazione (60-390 s) e diversi angoli di rotazione (90-355). Il 90P è un connubio perfetto di flessibilità e forza, il che lo rende la scelta ideale per qualsiasi applicazione.