ESBE SRL - ESB12101400 ESBE ARA671 3-POINT SPDT 230VAC 6NM 240S - 12101400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steuersignal - 3-Punkt
Drehmoment - 6 Nm
Schutzart (IP) - IP41
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Netzspannung - 230 V AC
Packung
1 ST
EAN
7330193034142
Artikelnummer
ESB12101400
Herstellernummer
12101400
Hersteller
ESB
Steuersignal:
3-Punkt
Drehmoment:
6 Nm
Schutzart (IP):
IP41
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Netzspannung:
230 V AC
Geeignet für Ventile:
ja
Spannungsfrei wenn geschlossen:
nein
Ausführung:
rotierend
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
nein
Laufzeit:
240 s
Länge des Anschlusskabels:
1.5 m
Regelungsart modulierend:
nein
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
5 VA
Geeignet für Handbedienung:
ja
Arbeitsbereich einstellbar:
nein
Hilfskontakte optional:
ja
Tiefe:
77 mm
Umgebungstemperatur:
-5...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Übertragung:
mit Zahnrädern
Einstellbare Zustandsmeldung:
nein
Max. Drehwinkel:
90 °
Anschluss an Ventil:
markengebunden
Breite:
105 mm
Höhe:
88 mm
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
nein


