ESBE SRL - ESB11720200 ESBE VRH139 DN20-4,0 PF1 1/2 G1 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 20
Anschlüsse - sonstige
Kvs-Wert - 4
Druckstufe Artikel - PN 10
Kennlinien-Charakteristik - linear
Packung
1 ST
EAN
7330193046411
Artikelnummer
ESB11720200
Herstellernummer
11720200
Hersteller
ESB
Nenndurchmesser:
DN 20
Anschlüsse:
sonstige
Kvs-Wert:
4
Druckstufe Artikel:
PN 10
Kennlinien-Charakteristik:
linear
Werkstoffgüte:
Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
1 bar
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.05 %
Kvs-Wert Bypass:
4
Mit Kupplungsanschluss 1:
nein
Mit Kupplungsanschluss 2:
nein
Mit Kupplungsanschluss 3:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge Anschluss 1:
45 mm
Länge Anschluss 2:
80 mm
Länge Anschluss 3:
45 mm


