Startseite

ESBE SRL - ESB11720100 ESBE VRH139 DN20-2,5 PF1 1/2 G1 1/2 - 11720100

KopierenKopieren
ESBE SRL - ESB11720100 ESBE VRH139 DN20-2,5 PF1 1/2  G1 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Werkstoffgüte - Messing, entzinkungsbeständig (DZR)

  • Nenndurchmesser - DN 20

  • Anschlüsse - sonstige

  • Mit Kupplungsanschluss 1 - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7330193046404

Artikelnummer

ESB11720100

Herstellernummer

11720100

Hersteller

ESB

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Werkstoffgüte:

Messing, entzinkungsbeständig (DZR)

Nenndurchmesser:

DN 20

Anschlüsse:

sonstige

Mit Kupplungsanschluss 1:

nein

Mit Kupplungsanschluss 2:

nein

Mit Kupplungsanschluss 3:

nein

Druckstufe Artikel:

PN 10

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

1 bar

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Kvs-Wert:

2.5

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.05 %

Kennlinien-Charakteristik:

linear

Kvs-Wert Bypass:

2.5

Länge Anschluss 1:

45 mm

Länge Anschluss 2:

80 mm

Länge Anschluss 3:

45 mm

La serie VRH130 è costituita da una valvola miscelatrice compatta, flessibile, a perdita ridotta, progettata per installazioni con spazio limitato e realizzata in una lega di ottone a elevate prestazioni, PN10. Disponibile in DN20 con flangia pompa in combinazione con collegamento con filetto maschio.