ESBE SRL - ESB11602600 ESBE VRG132 32-16 G 1 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 32
Anschlüsse - Außengewinde
Kvs-Wert - 16
Druckstufe Artikel - PN 10
Kennlinien-Charakteristik - linear
Packung
1 ST
EAN
7330193034074
Artikelnummer
ESB11602600
Herstellernummer
11602600
Hersteller
ESB
Nenndurchmesser:
DN 32
Anschlüsse:
Außengewinde
Kvs-Wert:
16
Druckstufe Artikel:
PN 10
Kennlinien-Charakteristik:
linear
Werkstoffgüte:
Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
1 bar
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.05 %
Kvs-Wert Bypass:
16
Kennlinien-Charakteristik Bypass:
quadratisch
Mit Kupplungsanschluss 1:
nein
Mit Kupplungsanschluss 2:
nein
Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:
0.05 %
Mit Kupplungsanschluss 3:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge Anschluss 1:
23.5 mm
Länge Anschluss 2:
94 mm
Länge Anschluss 3:
23.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
47 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
47 mm
Arbeitslänge Anschluss 3:
47 mm


