Startseite

ESBE SRL - ESB11602500 ESBE VRG132 25-10 G 1 1/4

KopierenKopieren
ESBE SRL - ESB11602500 ESBE VRG132 25-10 G 1 1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Werkstoffgüte - Messing, entzinkungsbeständig (DZR)

  • Nenndurchmesser - DN 25

  • Anschlüsse - Außengewinde

  • Mit Kupplungsanschluss 1 - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7330193034067

Artikelnummer

ESB11602500

Herstellernummer

11602500

Hersteller

ESB

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Werkstoffgüte:

Messing, entzinkungsbeständig (DZR)

Nenndurchmesser:

DN 25

Anschlüsse:

Außengewinde

Mit Kupplungsanschluss 1:

nein

Mit Kupplungsanschluss 2:

nein

Mit Kupplungsanschluss 3:

nein

Druckstufe Artikel:

PN 10

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

1 bar

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Kvs-Wert:

10

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.05 %

Kennlinien-Charakteristik:

linear

Kvs-Wert Bypass:

10

Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:

0.05 %

Kennlinien-Charakteristik Bypass:

quadratisch

Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:

nein

Länge Anschluss 1:

20.5 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

41 mm

Länge Anschluss 2:

82 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

41 mm

Länge Anschluss 3:

20.5 mm

Arbeitslänge Anschluss 3:

41 mm

Le valvole della serie VRG130 sono valvole a 3 vie idonee per miscelazione o commutazione. Le valvole sono in ottone a elevate prestazioni, adatte per l'uso in impianti di riscaldamento e raffreddamento. La serie VRG è disponibile in DN15-50 ed è dotata di diversi tipi di collegamenti, adatti alla maggior parte delle dimensioni dei tubi. La valvola si combina perfettamente con gli attuatori e le centraline climatiche ESBE.