ESBE SRL - ESB11601100 ESBE VRG131 25-10 RP 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 25
Anschlüsse - Innengewinde
Kvs-Wert - 10
Druckstufe Artikel - PN 10
Kennlinien-Charakteristik - linear
Packung
1 ST
EAN
7330193033923
Artikelnummer
ESB11601100
Herstellernummer
11601100
Hersteller
ESB
Nenndurchmesser:
DN 25
Anschlüsse:
Innengewinde
Kvs-Wert:
10
Druckstufe Artikel:
PN 10
Kennlinien-Charakteristik:
linear
Werkstoffgüte:
Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
1 bar
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.05 %
Kvs-Wert Bypass:
10
Kennlinien-Charakteristik Bypass:
quadratisch
Mit Kupplungsanschluss 1:
nein
Mit Kupplungsanschluss 2:
nein
Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:
0.05 %
Mit Kupplungsanschluss 3:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge Anschluss 1:
20.5 mm
Länge Anschluss 2:
41 mm
Länge Anschluss 3:
20.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
41 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
41 mm
Arbeitslänge Anschluss 3:
41 mm


