ESBE SRL - ESB11600800 ESBE VRG131 20-4 RP 3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 20
Anschlüsse - Innengewinde
Kvs-Wert - 4
Druckstufe Artikel - PN 10
Kennlinien-Charakteristik - linear
Packung
1 ST
EAN
7330193033893
Artikelnummer
ESB11600800
Herstellernummer
11600800
Hersteller
ESB
Nenndurchmesser:
DN 20
Anschlüsse:
Innengewinde
Kvs-Wert:
4
Druckstufe Artikel:
PN 10
Kennlinien-Charakteristik:
linear
Werkstoffgüte:
Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
1 bar
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.05 %
Kvs-Wert Bypass:
4
Kennlinien-Charakteristik Bypass:
quadratisch
Mit Kupplungsanschluss 1:
nein
Mit Kupplungsanschluss 2:
nein
Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:
0.05 %
Mit Kupplungsanschluss 3:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge Anschluss 1:
18 mm
Länge Anschluss 2:
72 mm
Länge Anschluss 3:
18 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
36 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
36 mm
Arbeitslänge Anschluss 3:
36 mm


