Startseite

ERICO EUROPE BV - ERI179406 410 CLEVIS HAN,LD,4 PIPE,100 DN,114OD,M1 - 179406

KopierenKopieren
ERICO EUROPE BV - ERI179406 410 CLEVIS HAN,LD,4 PIPE,100 DN,114OD,M1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Nenndurchmesser - 4 Zoll (100)

  • Einlage - ohne

Packung

  • 25 ST

EAN

8711893037821

Artikelnummer

ERI179406

Herstellernummer

179406

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Nenndurchmesser:

4 Zoll (100)

Einlage:

ohne

Zulässige Nutzlast:

2200 N

Anschlussvorrichtung:

Loch

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

M16

Verschlussvorrichtung:

einfache Schraube

Geeignet für Anzahl der Röhren:

1

UL-Prüfung:

ja

ULC-Farbe:

ja

Geeignet für Stahlrohre:

ja

Geeignet für Edelstahlrohre:

nein

Geeignet für Kupferrohre:

nein

Geeignet für Aluminiumrohre:

nein

Geeignet für Gussrohre:

ja

Geeignet für Kunststoffrohre:

nein

Geeignet für Spiralrohre:

nein

Consigliato per la sospensione di linee di tubazioni non isolate stazionarie. Utilizzato comunemente anche per la sospensione di linee di tubi isolati. I bordi svasati aiutano a evitare il contatto tra superfici affilate e il tubo (dimensioni del tubo da1/2” a 8”). Il perno inferiore ruota per permettere al tubo di essere alimentato da entrambe le direzioni.