Startseite

EP SPA (LANZINI) - LZNL0INL40S9BL40160 INTEGRA L 160W 4000K S9 ON/OFF IP66 GREY - L0INL40S9BL40160

KopierenKopieren
EP SPA (LANZINI) - LZNL0INL40S9BL40160 INTEGRA L 160W 4000K S9 ON/OFF IP66 GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Corpo Corpo in alluminio pressofuso in lega UNI EN 46100 (Basso tenore di Rame). Fondo con primer epossidico + verniciatura a polvere poliestere resistente alla nebbia salina stabilizzata ai raggi UV di Classe I. Viteria in acciaio inox AISI 304. Vetro temperato di tipo sodico calcico. Garantita una trasparenza del 93%. Guarnizioni in silicone. Corpo RAL 7015 Sorgenti Sorgente luminosa a LED con temperatura colore standard Natural White 4000K, disponibile su richiesta le versioni 2700K, 3000K, 5000Ke 5700K. Alto coefficiente di resa cromatica CRI≥80. OtticheinPCOtticoHT. Alimentazione Voltaggio 220-240 V AC 50/60Hz. Driver ON-OFF. Temperatura d’esercizio -40°+45°. Ottiche Illuminazione perimetrale H5, H6, HB, HA e Piste ciclabili HC, Simmetrica 30°, 60°, 90° e 120° (H9, H7, H8, I2), Asimmetrica 45°, 55° e 60° (S7, S8, S9) e Sport SA, SB e P1. Applicazioni Aree commerciali, Parcheggi, Impianti Sportivi, Stabilimenti produttivi Nota Disponibile su richiesta le versioni 3000 K, 5000 K e 5700 K. Disponibile su richiesta Dimmer, DALI e DALI 2. Decadimento del flusso luminoso ≥100.000 hr L90B10