Startseite

ENTRADE SRL - ENDVST-YFV10K STABILIZZATORE ELETTROMEC. BIDIREZIONALE - VST-YFV10K

KopierenKopieren
ENTRADE SRL - ENDVST-YFV10K STABILIZZATORE ELETTROMEC. BIDIREZIONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006675187

Artikelnummer

ENDVST-YFV10K

Herstellernummer

VST-YFV10K

Hersteller

END

Il VST-YFV10K è uno stabilizzatore di tensione trifase elettromeccanico bidirezionale con controllo DSP, progettato per impianti fotovoltaici e applicazioni professionali che richiedono un'alimentazione elettrica stabile e affidabile. Con una potenza nominale di 10,5 kVA / 10,5 kW, assicura una regolazione precisa della tensione, proteggendo inverter, apparecchiature elettriche e sistemi di produzione energetica dalle fluttuazioni della rete. Grazie alla tecnologia di regolazione avanzata e al controllo DSP, il dispositivo mantiene la tensione di uscita con una precisione di ±1%, garantendo elevata continuità operativa e massima efficienza energetica. Il rendimento superiore al 97%, unito alle numerose funzioni di protezione integrate, lo rende idealeper installazioni fotovoltaiche in ambito residenziale, commerciale e industriale. Caratteristiche principali Potenza nominale: 10,5 kVA / 10,5 kW Tecnologia elettromeccanica bidirezionale con controllo DSP Alimentazione trifase 400 Vac (3P+N+PE) Precisione di stabilizzazione: ±1% Rendimento minimo 97% Protezioni contro sovra/sottotensione, anomalie di frequenza, sequenza fasi, sovracorrente e cortocircuito By-pass manuale integrato Raffreddamento a ventilazione forzata con controllo termostatico Grado di protezione IP20 Dimensioni: 40 × 63 × 116 cm Peso: 115 kg Ideale per garantire la qualità della tensione negli impianti fotovoltaici trifase, il VST-YFV10K contribuisce a migliorare l'affidabilità dell'intero sistema e a preservare leprestazioni delle apparecchiature collegate nel tempo.