ENTRADE SRL - ENDSWO-D1000/5RK UPS ON-LINE SU RACK 1000VA 900W AUT. 5/7 - SWO-D1000/5RK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000007478299
Artikelnummer
ENDSWO-D1000/5RK
Herstellernummer
SWO-D1000/5RK
Hersteller
END
L'SWO-D1000/5RK è un gruppo di continuità UPS On-Line a doppia conversione da 1 kVA / 900 W, progettato per la protezione di server, apparati di rete, sistemi di telecomunicazione e applicazioni professionali che richiedono un'alimentazione elettrica costante e senza interruzioni. Grazie alla tecnologia VFI (Voltage and Frequency Independent), garantisce un'elevata qualità dell'energia in uscita, isolando completamente i carichi collegati dalle anomalie della rete elettrica. Installabile in armadi Rack 19"e convertibile in configurazione tower, l'SWO-D1000/5RK integra funzionalità avanzate quali modalità ECO ad alta efficienza energetica, display LCD retroilluminato, porta USB e RS232 per il monitoraggio remoto e contatto di emergenza EPO per applicazioni professionali. Caratteristiche principali Potenza nominale: 1 kVA / 900 W. Tecnologia On-Line a doppia conversione (VFI) ad alta efficienza. Efficienza fino al 97% in modalità ECO. Tensione di uscita configurabile a 208/220/230/240 Vac. Tempo di commutazione nullo (0 ms) in modalità On-Line. Forma d'onda sinusoidale pura. Display LCD retroilluminato per il monitoraggio dei parametri operativi. Porta USB e RS232 per gestione e monitoraggio del sistema. Contatto di emergenza EPO incluso di serie. Autonomia standard fino a 5-7 minuti a pieno carico. Possibilità di espansione dell'autonomia tramite battery pack esterni opzionali. Formato Rack 19"2U convertibile Rack/Tower. Peso: 17,5 kg.


