Startseite

ENTRADE SRL - ENDSEM-3K STABILIZZATOREELETTR.MONOF.3000VA/W+/-3% - SEM-3K

KopierenKopieren
ENTRADE SRL - ENDSEM-3K STABILIZZATOREELETTR.MONOF.3000VA/W+/-3%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005391156

Artikelnummer

ENDSEM-3K

Herstellernummer

SEM-3K

Hersteller

END

Il SEM-3K è uno stabilizzatore di tensione elettronico monofase da 3 kVA / 3 kW, progettato per garantire un'alimentazione elettrica stabile e sicura a dispositivi elettronici e apparecchiature sensibili. Grazie alla tecnologia elettronica ad alta velocità di regolazione, corregge automaticamente le variazioni della tensione di rete, contribuendo a prevenire malfunzionamenti, arresti indesiderati e danni alle apparecchiature collegate. Compatto e affidabile, il SEM-3K è ideale per applicazioni in uffici, laboratori, sistemi informatici, apparecchiature di controllo e automazione, dove è fondamentale mantenere una tensione di alimentazione costante. La precisione di stabilizzazione fino a ±3% consente di proteggere efficacemente i carichi più sensibilidalle fluttuazioni della rete elettrica. Caratteristiche principali Stabilizzatore di tensione elettronico monofase. Potenza nominale: 3 kVA / 3 kW. Precisione di stabilizzazione fino a ±3%. Regolazione automatica delle variazioni della tensione di rete. Protezione da sovratensioni e sottotensioni. Tecnologia elettronica con risposta rapida alle variazioni di rete. Ideale per computer, sistemi IT, strumentazione elettronica e applicazioni professionali. Elevata affidabilità e funzionamento continuo.